入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 303 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762305 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ¥19,154 | |
1732205 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ¥5,408 | |
1732305 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥5,733 | |
1732505 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥5,182 | |
1732605 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥6,355 | |
1732705 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥6,360 | |
1732805 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥7,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。