APPROVED VENDOR ECRF#13480960102エキスパンドシートフラットスチール8 x4フィート1 / 2-#13
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シート |
合金タイプ | 1008 |
デザインサイズ | 0.500×1.260インチ |
終了 | ミル |
硬度スケール | 未評価 |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 炭素鋼 |
開口部サイズ | 0.250×1.000インチ |
全体の厚さ | 0.07 " |
ストランドの太さ | 0.050 " |
ストランド幅 | 0.122 " |
形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
気性 | 冷間圧延 |
抗張力 | 未評価 |
厚さの許容 | 未評価 |
取引サイズ | 1/2 "-#13 |
典型的な硬度 | 未評価 |
幅(Width) | 4ft。 |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
降伏強さ | 未評価 |
船の重量(kg) | 20.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7209900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅の許容 | 終了 | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 気性 | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRF#13480960112 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 1.063×2.750インチ | 0.07 " | 冷間圧延 | 1-1 / 2 "-#13 | ¥35,054 | 見積依頼
| |
ECRF#13480960304 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 0.688×1.782インチ | 0.07 " | 冷間圧延 | 3/4 "-#13 | ¥36,097 | 見積依頼
| |
ECRF#16480960102 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 0.250×1.000インチ | 0.05 " | 冷間圧延 | 1/2 "-#16 | ¥45,647 | 見積依頼
| |
ECRF#18480960104 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 0.094×0.688インチ | 0.04 " | 冷間圧延 | 1/4 "-#18 | ¥82,622 | 見積依頼
| |
ECRF#20480960104 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 0.094×0.688インチ | 0.03 " | 冷間圧延 | 1/4 "-#20 | ¥80,860 | 見積依頼
| |
ECRF#9480960112 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 1.000×2.563インチ | 0.11 " | 冷間圧延 | 1-1 / 2 "-#9 | ¥43,577 | 見積依頼
| |
ECRF#9480960304 | + 1.000 " | ミル | 8ft。 | + 2.000 " | 0.563×1.688インチ | 0.12 " | 冷間圧延 | 3/4 "-#9 | ¥51,522 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。