定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1625004483 ねじ山形成タップ #4x48 V コーティング | AG3UXP 33VT43

OSG 1625004483 ねじ山形成タップ #4x48 V コーティング

在庫あり
アイテム:AG3UXP モデル:1625004483相互参照:33VT43

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,410 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドフォーミングタップ
終了Vコーティング
リスト番号16250
材料高速度鋼コバルト
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2 13 / 64 "
ピッチ48
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.141 "
サイズ#4
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ9 / 16 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.76
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG 1625000802スレッドフォーミングタップ#0x80Vコーティング| AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "¥16,164
OSG 1625000803スレッドフォーミングタップ#0x80Vコーティング| AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "¥16,332
OSG 1625001643スレッドフォーミングタップ#1x64Vコーティング| AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "¥14,596
OSG 1625001723ねじ成形タップ#1x72Vコーティング| AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "¥14,596
OSG 1625002562ねじ成形タップ#2x56Vコーティング| AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "¥14,033
OSG 1625002563スレッドフォーミングタップ#2x56Vコーティング| AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "¥14,033
OSG 1625002642ねじ成形タップ#2x64Vコーティング| AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "¥14,031

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1625004483 ねじ山形成タップ #4x48 V コーティング
¥13,410 /単価