入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16150 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 140 mm |
ピッチ | 2.00 mm |
ピッチ直径の制限 | D7 |
シャンク径 | 25.00 mm |
サイズ | M22 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 56 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615006015 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 25 mm | ¥14,039 | |
1615006018 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D8 | 6.50 mm | M6 | 25 mm | ¥14,184 | |
1615006754 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.75 mm | D4 | 6.40 mm | M6 | 25 mm | ¥14,620 | |
1615006757 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.75 mm | D6 | 6.40 mm | M6 | 25 mm | ¥14,620 | |
1615007015 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 8.08 mm | M7 | 34 mm | ¥16,320 | |
1615007018 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D8 | 8.08 mm | M7 | 34 mm | ¥16,320 | |
1615008015 | メートル法 | 3 | 90 mm | 1.00 mm | D5 | 8.08 mm | M8 | 34 mm | ¥18,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。