入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16150 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 80 mm |
ピッチ | 0.75 mm |
ピッチ直径の制限 | D4 |
シャンク径 | 6.40 mm |
サイズ | M6 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615006015 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 25 mm | ¥14,039 | |
1615006018 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D8 | 6.50 mm | M6 | 25 mm | ¥14,184 | |
1615006757 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.75 mm | D6 | 6.40 mm | M6 | 25 mm | ¥14,620 | |
1615007015 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 8.08 mm | M7 | 34 mm | ¥16,320 | |
1615007018 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D8 | 8.08 mm | M7 | 34 mm | ¥16,320 | |
1615008015 | メートル法 | 3 | 90 mm | 1.00 mm | D5 | 8.08 mm | M8 | 34 mm | ¥18,587 | |
1615008018 | メートル法 | 3 | 90 mm | 1.00 mm | D8 | 8.08 mm | M8 | 34 mm | ¥18,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。