定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1615018156 フォーミングタップ フォーミング 18 x 1.50mm V コーティング | AG3UVT 33VR98

OSG 1615018156 フォーミングタップ フォーミング 18 x 1.50mm V コーティング

在庫あり
アイテム:AG3UVT モデル:1615018156相互参照:33VR98

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥58,594 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドフォーミングタップ
終了Vコーティング
リスト番号16150
材料高速度鋼コバルト
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)110 mm
ピッチ1.50 mm
ピッチ直径の制限D6
シャンク径13.70 mm
サイズM18
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ46 mm
ねじの種類メートル法

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.29
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さねじの種類価格
OSG1615010015フォーミングタップフォーミング10x1.00mmVコーティング| AG3UVD 33VR85 161501001590 mm1.00 mmD59.68 mmM1032 mmメートル法¥22,665
OSG1615010018成形タップ成​​形10x1.00mmVコーティング| AG3UVE 33VR86 161501001890 mm1.00 mmD89.68 mmM1032 mmメートル法¥22,896
OSG1615010156成形タップ成​​形10x1.50mmVコーティング| AG3UVF 33VR87 1615010156100 mm1.50 mmD69.70 mmM1032 mmメートル法の粗い¥22,901
OSG1615010255成形タップ成​​形10x1.25mmVコーティング| AG3UVG 33VR88 1615010255100 mm1.25 mmD59.70 mmM1032 mmメートル法¥22,665
OSG1615010259フォーミングタップフォーミング10x1.25mmVコーティング| AG3UVH 33VR89 1615010259100 mm1.25 mmD99.70 mmM1032 mmメートル法¥22,901
OSG1615012106フォーミングタップフォーミング12x1.00mmVコーティング| AG3UVJ 33VR90 1615012106100 mm1.00 mmD69.32 mmM1242 mmメートル法¥30,132
OSG1615012156フォーミングタップフォーミング12x1.50mmVコーティング| AG3UVK 33VR91 1615012156100 mm1.50 mmD69.30 mmM1242 mmメートル法¥30,132

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1615018156 フォーミングタップ フォーミング 18 x 1.50mm V コーティング
¥58,594 /単価