定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1605076148 フォーミングタップ フォーミング 7/16 インチ x 14 V コーティング | AG3UUF 33VR64

OSG 1605076148 フォーミングタップ フォーミング 7/16 インチ x 14 V コーティング

在庫あり
アイテム:AG3UUF モデル:1605076148相互参照:33VR64

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,441 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドフォーミングタップ
終了Vコーティング
リスト番号16050
材料高速度鋼コバルト
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)100 mm
ピッチ14
ピッチ直径の制限H8
シャンク径0.323 "
サイズ7 / 16 "
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.437 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1605012135フォーミングタップフォーミング1/2インチx13Vコーティング| AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110 mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "¥37,797
OSG1605012205成形タップ成​​形1/2インチx20Vコーティング| AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100 mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "¥35,164
OSG1605014204成形タップ成​​形1/4インチx20Vコーティング| AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380 mm20H40.255 "1 / 4 "1"¥15,601
OSG1605014284成形タップ成​​形1/4インチx28Vコーティング| AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380 mm28H40.255 "1 / 4 "1"¥16,086
OSG1605038165成形タップ成​​形3/8インチx16Vコーティング| AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100 mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "¥25,185
OSG1605038245フォーミングタップフォーミング3/8インチx24Vコーティング| AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100 mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "¥25,181
OSG1605056185フォーミングタップフォーミング5/16インチx18Vコーティング| AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390 mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "¥20,655

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1605076148 フォーミングタップ フォーミング 7/16 インチ x 14 V コーティング
¥26,441 /単価