入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16050 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605012135 | UNC | 3 | 110 mm | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥36,180 | |
1605014204 | UNC | 3 | 80 mm | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥15,442 | |
1605014284 | UNF | 3 | 80 mm | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥16,086 | |
1605038165 | UNC | 3 | 100 mm | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥24,926 | |
1605038245 | UNF | 3 | 100 mm | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥24,926 | |
1605056185 | UNC | 3 | 90 mm | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥20,444 | |
1605056245 | UNF | 3 | 90 mm | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥20,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。