入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 14001 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H6 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400144008 | 1 21 / 32 " | ticn | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | H8 | 0.367 " | ¥10,276 | |
1400147205 | 1 21 / 32 " | 錫 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H4 | 0.429 " | ¥16,050 | |
1400147301 | 1 21 / 32 " | 蒸気酸化物 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H5 | 0.429 " | ¥12,988 | |
1400147305 | 1 21 / 32 " | 錫 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H5 | 0.429 " | ¥16,050 | |
1400150208 | 1 13 / 16 " | ticn | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H7 | 0.48 " | ¥16,645 | |
1400150308 | 1 13 / 16 " | ticn | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H8 | 0.48 " | ¥16,645 | |
1400125608 | 1" | ticn | 3 | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | ¥4,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。