定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1400132501 フォーミングタップ フォーミング 5/16 インチ x 24 S/o | AG3XGD 33WK48

OSG 1400132501 フォーミングタップ フォーミング 5/16 インチ x 24 S/o

在庫あり
アイテム: AG3XGD モデル:1400132501相互参照:33WK48

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,623 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドフォーミングタップ
終了蒸気酸化物
リスト番号14001
材料高速度鋼コバルト
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2 23 / 32 "
ピッチ24
ピッチ直径の制限H7
シャンク径0.318 "
サイズ5 / 16 "
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さ終了フルートの数ねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
OSG1400144008フォーミングタップフォーミング1/2インチx13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "ticn3UNC3.375 "13H80.367 "¥10,276
OSG1400147205フォーミングタップフォーミング9/16インチx12スズ| AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "3UNC3.59312H40.429 "¥16,050
OSG1400147301フォーミングタップフォーミング9/16インチx12 S / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "蒸気酸化物3UNC3.59312H50.429 "¥12,988
OSG1400147305成形タップ成​​形9/16インチx12錫| AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "3UNC3.59312H50.429 "¥16,050
OSG1400150208フォーミングタップフォーミング5/8インチx11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "ticn4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "¥16,645
OSG 1400150308 成形タップ 成形 5/8 インチ x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "ticn4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "¥16,645
OSG1400125608フォーミングタップフォーミング1/4インチx20ティック| AG3WXP 33WH47 14001256081"ticn3UNC2.5 "20H50.255 "¥4,500

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1400132501 フォーミングタップ フォーミング 5/16 インチ x 24 S/o
¥3,623 /単価