入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | Pipe |
終了 | 酸化物 |
リスト番号 | 118 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 7 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
シャンク径 | 1.875 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
番手 | 2 "-11-1 / 2 |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。