入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 13063 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | アイテム価格 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306300108 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #2 | プラグ | 7 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥13,434 | |
1306300208 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #4 | プラグ | 9 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥9,636 | |
1306300308 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #6 | プラグ | 11 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥8,017 | |
1306300408 | 0.168 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #8 | プラグ | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | ¥8,017 | |
1306300508 | 0.194 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #10 | プラグ | 7 / 8 " | UNC | VC-10 | ¥8,196 | |
1306300708 | 0.255 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 1 / 4 " | プラグ | 1" | UNC | VC-10 | ¥9,029 | |
1306300808 | 0.255 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 1 / 4 " | プラグ | 1" | UNC | VC-10 | ¥9,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。