定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1251700 パイプタップ パイプ 3/8 インチ x 18 ブライト | AG3NQP 33PD20

OSG 1251700 パイプタップパイプ 3/8 インチ x 18 ブライト

在庫あり
アイテム:AG3NQP モデル:1251700相互参照:33PD20

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,373 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプタップ
終了明るい
リスト番号S125
材料ハイスピードスチール
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2 9 / 16 "
ピッチ18
シャンク径0.531 "
サイズ3 / 8 "
タップスタイルPipe
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 1 / 16 "
ねじの種類NPT

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)8.26
船幅(cm)1.91
HSコード8207406000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズItemリスト番号タップスタイルねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
OSG1009400ストレートフルートタップボトム1/2インチx13ブライト| AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "ストレートフルートタップ101Hボトムング1 21 / 32 "UNC43.375 "¥6,251
OSG 1013800ストレートフルートタップボトム#6x32ブライト| AG3NPG 33PC89 1013800#6ストレートフルートタップ102ボトムング11 / 16 "UNC32"¥2,052
OSG 1068400ストレートフルートタッププラグ#8x32ブライト| AG3NPK 33PC92 1068400#8ストレートフルートタップ104プラグ3 / 4 "UNC22.125 "¥2,431
OSG1141400ストレートフルートタップ底部3/8インチx16ブライト| AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "ストレートフルートタップ101ボトムング1.25 "UNC42 15 / 16 "¥3,062
OSG1146100ストレートフルートタッププラグ1インチx8ブライト| AG3NQE 33PD11 11461001"ストレートフルートタップ101プラグ2.5 "UNC45.125 "¥27,669
OSG 1202400スパイラルポイントタッププラグ#6x32ブライト| AG3NQF 33PD12 1202400#6スパイラルポイントタップ105プラグ11 / 16 "UNC22"¥2,528
OSG 1205700スパイラルポイントタップボトミング#2x56ブライト| AG3NQG 33PD13 1205700#2スパイラルポイントタップ105Bボトムング7 / 16 "UNC21.75 "¥5,329

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1251700 パイプタップパイプ 3/8 インチ x 18 ブライト
¥16,373 /単価