入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 11056 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 86 mm |
ピッチ | 1.75 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 6.90 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 42 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207406000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005200508 | 1.125 " | 10052 | 4 | UNC | 3 35 / 64 " | 18 | H5 | 0.238 " | ¥8,185 | |
1005201508 | 1 21 / 32 " | 10052 | 4 | UNC | 4 21 / 64 " | 13 | H5 | 0.275 " | ¥15,155 | |
1005202908 | 2" | 10052 | 5 | UNF | 4 21 / 64 " | 16 | H5 | 0.442 " | ¥28,706 | |
1005600308 | 1" | 10056 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | 0.191 " | ¥7,981 | |
1105200208 | 29 mm | 11052 | 4 | メートル法の粗い | 90 mm | 1.25 mm | D5 | 6.00 mm | ¥9,146 | |
1105200308 | 32 mm | 11052 | 4 | メートル法 | 90 mm | 1.00 mm | D5 | 7.26 mm | ¥10,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。