定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1101502405 スパイラルポイントタッププラグ 1/4 インチ x 28 錫 | AG4CBV 33XW39

OSG 1101502405 スパイラル ポイント タップ プラグ 1/4 インチ x 28 錫

在庫あり
アイテム:AG4CBV モデル:1101502405相互参照:33XW39

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,932 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了
リスト番号11015
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
ピッチ28
ピッチ直径の制限H6
シャンク径0.255 "
サイズ1 / 4 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ終了リスト番号ねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチ価格
OSG1101512405スパイラルポイントタッププラグ3/8インチx16スズ| AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "110151.25 "UNC32 15 / 16 "16¥6,270
OSG 1101509305スパイラルポイントタッププラグ#10x24スズ| AG4AZC 33XW75 1101509305#10110157 / 8 "UNC32.375 "24¥4,768
OSG 1101509405スパイラルポイントタッププラグ#10x24スズ| AG4AZD 33XW76 1101509405#10110157 / 8 "UNC32.375 "24¥4,768
OSG 1101509505スパイラルポイントタッププラグ#10x24スズ| AG4AZE 33XW77 1101509505#10110157 / 8 "UNC32.375 "24¥4,817
OSG1101510005スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx20スズ| AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "110151"UNC32.5 "20¥5,036
OSG1101510105スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx20スズ| AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "110151"UNC32.5 "20¥4,817
OSG 1101500105スパイラルポイントタッププラグ#4x40スズ| AG4CAZ 33XW20 1101500105#4110159 / 16 "UNC31.875 "40¥3,737

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1101502405 スパイラル ポイント タップ プラグ 1/4 インチ x 28 錫
¥4,932 /単価