入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 104 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170401 | 1" | 103 | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,877 | |
1170501 | 1" | 103 | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,694 | |
1171001 | 1.125 " | 103 | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥3,217 | |
1171101 | 1.125 " | 103 | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥2,839 | |
1171301 | 1.25 " | 103 | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥3,720 | |
1171401 | 1.25 " | 103 | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥3,185 | |
1171601 | 1.25 " | 103 | 3 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥4,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。