入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 103 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
シャンク径 | 0.194 " |
タップスタイル | ストレートフルート(手) |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
番手 | #10-24 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | 寸法タイプ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102600 | UNC | インチ | 101 | 4 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥5,714 | ||
1004600 | UNF | インチ | 102 | 4 | 2.125 " | 0.168 " | 3 / 4 " | #8-36 | ¥2,012 | ||
1171100 | UNF | インチ | 103 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 5 / 16」-24 | ¥2,985 | ||
1682000 | UNEF | インチ | 101N | 6 | 4 15 / 32 " | 0.652 " | 2" | 13 / 16」-20 | ¥20,227 | ||
1823 | メートル法 | メトリック | 121 | 4 | 105 mm | 21.00 mm | 45 mm | M28-1.50 | ¥64,591 | ||
882 | メートル法 | メトリック | 121 | 4 | 70 mm | 8.50 mm | 30 mm | M12-1.00 | ¥5,981 | ||
6014500 | UNF | インチ | 126 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 1 / 4」-28 | ¥4,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。