入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空スイッチ |
Action | スタンダード |
周りの派遣社員。 範囲 | -10度から185度F |
お問合せフォーム | DPST-2NC |
差動プローブ | 5から10 "Hg |
NEMA評価 | 1 |
ポートタイプ | 1 / 4-18 "FNPS |
レンジ | 3から8 "Hg |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 差動プローブ | NEMA評価 | ポートタイプ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9016GAW1 | SPDT | 0.8から9 "Hg | 4、4X、13 | 1ポート1 / 4-18 "FNPT | 0から28.7 "Hg | ¥89,539 | ||
9016GAW2 | SPDT | 5から20 "Hg | 4、4X、13 | 1ポート1 / 4-18 "FNPT | 0から25 "Hg | ¥74,587 | ||
9016GAW21 | DPDT | 0.8から9 "Hg | 4、4X、13 | 1ポート1 / 4-18 "FNPT | 0から28.3 "Hg | ¥91,026 | ||
9016GVG1J09 | DPST | 5から10 "Hg | 1 | 1ポート1 / 4-18 "FNPS | 0から25 "Hg | ¥41,507 | ||
9016GVG1J10 | DPST | 5から10 "Hg | 1 | 1ポート1 / 4-18 "FNPS | 0から25 "Hg | ¥43,035 | ||
9016GVG1J11 | DPST-2NC | 5から10 "Hg | 1 | 1 / 4-18 "FNPS | 17から22 "Hg | ¥40,298 | ||
9016GVG1J13 | DPST | 5から10 "Hg | 1 | 1ポート1 / 4-18 "FNPS | 0から25 "Hg | ¥43,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。