定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1005910600 ストレートフルートタップ底部 5/16 インチ x 18 ブライト | AG4GJT 33YY53

OSG 1005910600 ストレート フルート タップ 底部 5/16 インチ x 18 ブライト

在庫あり
アイテム:AG4GJT モデル:1005910600相互参照:33YY53

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥42,262 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了明るい
リスト番号10059
材料炭化物
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2 23 / 32 "
ピッチ18
ピッチ直径の制限2B
シャンク径0.318 "
サイズ5 / 16 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さリスト番号フルートの数ねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
OSG1006101500ストレートフルートタップボトム6x1.00mmブライト| AG4FZD 33YY82 100610150025 mm100614メートル法の粗い80 mm1.00 mmD56.50 mm¥32,365
OSG1006101900ストレートフルートタップ底部10x1.25mm明るい| AG4FZG 33YY85 100610190032 mm100614メートル法100 mm1.25 mmD59.70 mm¥56,739
OSG1006102000ストレートフルートタップ底部10x1.50mm明るい| AG4FZH 33YY86 100610200032 mm100614メートル法の粗い100 mm1.50 mmD69.70 mm¥57,846
OSG22800ストレートフルートタップボトム1.4x0.30mm明るい| AG4FZJ 33YY87 228009 mm3493メートル法の粗い34 mm0.30 mmOH23.00 mm¥54,332
OSG22801ストレートフルートタップボトム1.6x0.35mmブライト| AG4FZK 33YY88 228019 mm3493メートル法の粗い36 mm0.35 mmOH33.00 mm¥51,367
OSG22802ストレートフルートタップボトム1.7x0.35mmブライト| AG4FZL 33YY89 2280211 mm3493メートル法の粗い36 mm0.35 mmOH33.00 mm¥51,367
OSG22803ストレートフルートタップボトム1.8x0.35mmブライト| AG4FZM 33YY90 2280311 mm3493メートル法の粗い36 mm0.35 mmOH33.00 mm¥51,367

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1005910600 ストレート フルート タップ 底部 5/16 インチ x 18 ブライト
¥42,262 /単価