入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 10053 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ピッチ | 12 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.429 " |
サイズ | 9 / 16 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005300308 | UNF | 4 | 80 mm | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥15,151 | |
1005300508 | UNC | 4 | 90 mm | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥15,869 | |
1005300608 | UNF | 4 | 90 mm | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥15,421 | |
1005300908 | UNF | 4 | 100 mm | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥16,621 | |
1005301008 | UNC | 4 | 100 mm | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥18,071 | |
1005301108 | UNC | 4 | 100 mm | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥18,071 | |
1005301208 | UNF | 4 | 100 mm | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥18,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。