ORION ARLS15ADA 実験用シンク ポリプロピレン 幅 17 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 実験用シンク |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボウルの深さ | 6" |
お椀型 | 正方形である |
ボウルサイズ | 18 "×15」 |
色 | ブラック |
ドレン開口部 | 1.5 " |
材料 | 耐食性ポリエチレン |
装着タイプ | 上または下 |
全体の高さ | 15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20.25 " |
全幅 | 17.5 " |
船の重量(kg) | 2.53 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 44.2 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | US |
モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アールズ11 | 8" | 12 "×12」 | 11 " | 14.5 " | 14.5 " | ¥48,974 | |
アールズ12 | 7" | 16 "×8」 | 9.25 " | 18.5 " | 10.5 " | ¥47,646 | |
アールズ13 | 8" | 16 "×16」 | 11 " | 18.5 " | 18.5 " | ¥85,624 | |
ARLS14 | 8" | 18 "×12」 | 10.25 " | 20.75 " | 14.75 " | ¥82,388 | |
ARLS16 | 10 " | 21 "×18」 | 12 " | 23.5 " | 20.5 " | ¥85,259 | |
アールズ17 | 12 " | 23 "×18」 | 14.25 " | 25.5 " | 20.5 " | ¥90,635 | |
アールズ18 | 10 " | 25 "×15」 | 13 " | 27.5 " | 17.5 " | ¥95,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。