ORION 430160-WHT-00600-05127 ロープ ナイロン 直径 1/2 インチ 600 フィート
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
アイテム価格 | ロープ |
色 | ホワイト |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | リール |
ロープ建設 | 3ストランドツイスト |
ロープ径 | 1 / 2 " |
ロープ素材 | ナイロン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 7510ポンド |
作業負荷限界 | 750ポンド |
船の重量(kg) | 19.39 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 5607503500 |
モデル | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
430080-WHT-00600-05320 | 1 / 4 " | 1805ポンド | 180ポンド | ¥21,698 | |
430120-WHT-00600-05123 | 3 / 8 " | 3795ポンド | 379ポンド | ¥50,636 | |
430320-WHT-00600-05510 | 1" | 11,210ポンド | 1120ポンド | ¥320,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。