ORION 1 スケジュール 80 パイプ パイプ ポリプロピレン スケジュール 80 1 インチ
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
アイテム価格 | Pipe |
色 | 白い線 |
長さ | 5ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
外径 | 1.315 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
タイプ | スケジュール80 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 156.72 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3917220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4スケジュール80パイプ | 白い線 | 5ft。 | 1.05 " | 3 / 4 " | 80 | ¥3,825 | ||
1-1 / 2 SCHEDULE 40 BLUELINE PIPE | 青 | 10ft。 | 1.5 " | 1.5 " | 40 | ¥20,795 | 見積依頼
| |
2スケジュール40ブルーラインパイプ | 青 | 10ft。 | 2" | 2" | 40 | ¥11,683 | 見積依頼
| |
3スケジュール40ブルーラインパイプ | 青 | 10ft。 | 3" | 3" | 40 | ¥24,367 | 見積依頼
| |
4スケジュール40ブルーラインパイプ | 青 | 10ft。 | 4" | 4" | 40 | ¥26,090 | 見積依頼
| |
11/2スケジュール80パイプ | - | - | - | - | - | ¥23,959 | ||
2スケジュール80パイプ | - | - | - | - | - | ¥23,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。