入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | スリップ×スリップ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1.193 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 40度から210度F |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 90E | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.425 " | 3 / 4 " | 80 | 40度から210度F | ¥4,762 | |
1 90E | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.696 " | 1" | 80 | 40度から210度F | ¥5,962 | |
11/2エルボ-90/1ベンド | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 1.9 " | 1.5 " | 40 | -20度から160度F | ¥6,630 | |
2エルボ-90/1ベンド | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 2.374 " | 2" | 40 | -20度から160度F | ¥7,509 | |
3エルボ-90/1ベンド | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.492 " | 3" | 40 | -20度から160度F | ¥18,368 | |
4エルボ-90/1ベンド | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 4.485 " | 4" | 40 | -20度から160度F | ¥32,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。