ORBIS SO3215-7 ブルーウォールコンテナ 長さ 32 インチ 幅 15 インチ 40 ポンド。
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
アイテム価格 | 壁のコンテナ |
色 | 青 |
内側の高さ | 6 21 / 32 " |
内側の長さ | 29 2 / 3 " |
内幅 | 13.25 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 7.5 " |
外側の長さ | 32 " |
外側の幅 | 15 " |
音量 | 1.5 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.5 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 80.77 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | 色 | 内側の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO4815-7グレー | 7.5 " | グレー | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu。 ft。 | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ¥16,617 | ||
SO4815-7グリーン | 7.5 " | グリーン | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu。 ft。 | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ¥16,617 | ||
SO4815-7ブルー | 7.5 " | 青 | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu。 ft。 | 45 2 / 3 " | 13.25 " | - | 見積依頼
| |
SO3215-7グレー | 7.5 " | グレー | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu。 ft。 | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ¥12,913 | ||
SO3215-7グリーン | 7.5 " | グリーン | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu。 ft。 | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ¥12,913 | ||
SO4815-11グレー | 10.75 " | グレー | 9.625 " | 48 " | 15 " | 3.5 cu。 ft。 | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ¥17,106 | ||
SO4815-11グリーン | 10.75 " | グリーン | 9.625 " | 48 " | 15 " | 3.5 cu。 ft。 | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ¥17,106 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。