アイテム価格 | 乳製品箱 |
色 | ブラック |
内側の高さ | 10.625 " |
内側の長さ | 12.25 " |
内幅 | 12.25 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 11 " |
外側の長さ | 13 " |
外側の幅 | 13 " |
音量 | 1.1 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.1 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。