アイテム価格 | 通気性のあるトート |
色 | ベージュ |
内側の高さ | 5.875 " |
内側の長さ | 21 " |
内幅 | 17.75 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 6.75 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 20.25 " |
音量 | 21.69ガロン。 |
ボリューム容量 | 21.69ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。