OPTREL K6501 溶接ヘルメット、9 ~ 13 シェードレベル、ソーラーアシストバッテリー、レッド
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートダークニング溶接ヘルメット |
ADFコントロール | アナログ |
バッテリーの持続時間 | 2500時間 |
バッテリタイプ | リチウム |
色 | レッド |
グラフィック | なし |
ヘッドギア | ラチェット |
レンズシェード | 4、9〜13 |
材料 | ザイテルST |
アークセンサーの数 | 2 |
プレートの高さ | 3-9 / 16」 |
プレート幅 | 4-1 / 3」 |
電源 | ソーラーアシスト付きバッテリー |
表示エリア | 2 "×4」 |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | CH |
A. このヘルメットには、自動暗色化特性を備えたグラインド モードが搭載されており、ユーザーがヘルメットを取り外す必要がなく、溶接のニーズに応じてシェードが調整されるため、生産性が向上します。
A. 溶接シールドヘルメットは使用者の目のフラッシュヤケドを防ぎます。 数値が大きいほど、色合いは暗くなります。
A. ユニットの左側にある調整ノブを使用して、色合いの設定を調整できます。 これにより、溶接工は、実行する溶接用途の種類に応じて、影や暗さの強度を調整できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。