入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドソーブレード |
アーバーホール | 32 mm |
ブレード径 | 14 " |
ブレードタイプ | 金属切削 |
切削深さ | 2 "ソリッド、4-5 / 16"チューブ |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | 10度 |
カーフ | 0.098 " |
マックス。 RPM | 500 |
歯数 | 120 |
プレート厚 | 0.098 " |
チップ素材 | 鋼 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | 切削深さ | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5TNZ6 | 9" | 1-3 / 8 "ソリッド、2-7 / 16"チューブ | 180 | 0.078 " | ¥43,707 | |
5TNZ7 | 9" | 1-3 / 8 "ソリッド、2-7 / 16"チューブ | 160 | 0.078 " | ¥43,562 | |
5TNZ8 | 10 " | 1-7 / 8 "ソリッド、2-15 / 16"チューブ | 180 | 0.078 " | ¥46,208 | |
5TPA0 | 10 " | 1-7 / 8 "ソリッド、2-15 / 16"チューブ | 78 | 0.078 " | ¥47,931 | |
5TPA1 | 14 " | 2 "ソリッド、4-5 / 16"チューブ | 280 | 0.098 " | ¥90,276 | |
5TPA2 | 14 " | 2 "ソリッド、4-5 / 16"チューブ | 180 | 0.098 " | ¥101,562 | |
5TPA4 | 14 " | 2 "ソリッド、4-5 / 16"チューブ | 60 | 0.098 " | ¥90,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。