入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーティングエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 3 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | コーティングされていない |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 21度 |
カットの長さ | 1.125 " |
リスト番号 | 62-750 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 3 / 8 " |
タイプ | ダウンカットスパイラルO-フルート |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207706040 |
原産国 | US |
モデル | リスト番号 | 直径 | 寸法タイプ | 材料 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-816 | 62-816 | 3 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 64 mm | - | 6.00 mm | ¥10,361 | |
62-824 | 62-824 | 4 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 64 mm | - | 6.00 mm | ¥10,361 | |
62-830 | 62-830 | 5 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 64 mm | - | 6.00 mm | ¥9,787 | |
62-840 | 62-840 | 6 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 76 mm | - | 6.00 mm | ¥12,316 | |
62-842 | 62-842 | 6 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 76 mm | - | 6.00 mm | ¥11,377 | |
62-844 | 62-844 | 8 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 64 mm | - | 8.00 mm | ¥13,215 | |
62-846 | 62-846 | 8 mm | メトリック | 炭化物 | 1 | 76 mm | - | 8.00 mm | ¥12,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。