入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 2.5 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 10A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.154 " |
高さ | 1.16 " |
住宅資材 | フェノール |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.563 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 0.88オンス |
動作温度 範囲 | -13度から176度F |
旅行中 | 0.19 " |
解放力 | 0.18オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | ヒンジレバー、低力 |
定格電圧 | 125 VDC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 旅行中 | 定格電流 | ディファレンシャルトラベル | 解放力 | 端子タイプ | 定格電圧 | 高さ | 最大プレトラベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-15GW4 | 0.221 " | 15A | 0.05 " | 0.12オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 1.05 " | 0.394 " | ¥2,811 | ||
Z-15GW4-B7-K | 0.22 " | 15A | 0.05 " | 0.12オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 1.16 " | 0.394 " | ¥3,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。