定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロン V-10G1-D ミニスイッチ 10a 1 No 1 Nc シャツ ヒンジ レバー | AE4CER 5JEA4

OMRON V-10G1-D ミニスイッチ 10a 1 No 1 Nc シャツ ヒンジ レバー

在庫あり
アイテム:AE4CER モデル:V-10G1-D相互参照:5JEA4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥626 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュアスナップアクションスイッチ
アクチュエータの長さ13.89 +/-.25 mm
お問合せフォームSPDT
定格電流10A
ディファレンシャルトラベル0.02 "
高さ0.625 "
住宅資材熱可塑性ケースとカバー
長さ1.09 "
最大プレトラベル0.059 "
取付寸法0.875 "センター
操作力7.05オンス
動作温度 範囲-13度から185度F
旅行中0.039 "
解放力2.32オンス
端子タイプ3/16 "クイックコネクト
アクチュエータの種類ショートヒンジレバー
定格電圧125 / 250 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)7.37
HSコード8536509040
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON V-10G1-D ミニスイッチ 10a 1 No 1 Nc シャツ ヒンジ レバー
¥626 /単価