入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 110 mm |
高さ | 90 mm |
ホールドアップタイム | 25ミリ秒 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100から240 VACへ |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -40度から158度F |
出力アンペア | 2.5 |
出力ノイズ | 50mV |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 3 |
電力定格 | 60W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 32 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504409540 |
A. これらの電源ユニットはコンパクトで、ぎっしり詰まったスペース向けです。
A. ほとんどのオムロン電源は UL 規格に従って設計されています。
A. オムロンの電源は、機械の稼働時間を延ばし、重要な産業機器を停電から保護することで、制御パネルからより多くのメリットを得るように設計されています。
プロダクト | モデル | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G12024 | 金属 | 122 mm | 125 mm | -40度から158度F | 120W | 40 mm | ¥30,438 | ||
S8VK-G24024 | 金属 | 150 mm | 125 mm | -40度から158度F | 240W | 60 mm | ¥59,640 | ||
S8VK-G48024 | 金属 | 150 mm | 125 mm | -40度から158度F | 480W | 95 mm | ¥70,252 | ||
S8VS-06024A | 成形プラスチック | 108 mm | 95 mm | -13度から149度F | 60W | 40 mm | ¥44,034 | ||
S8VS-09024A | 成形プラスチック | 121 mm | 115 mm | -13度から149度F | 90W | 50 mm | ¥55,171 | ||
S8VS-12024A | 成形プラスチック | 121 mm | 115 mm | -13度から149度F | 120W | 50 mm | ¥64,910 | ||
S8VS-18024A | 成形プラスチック | 125 mm | 115 mm | -13度から149度F | 180W | 75 mm | ¥89,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。