入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 成形プラスチック |
深さ | 108 mm |
高さ | 95 mm |
ホールドアップタイム | 33VACで100ミリ秒、154VACで200ミリ秒 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100から240 VACへ |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -13度から149度F |
出力アンペア | 2.5 |
出力ノイズ | 90mV |
出力電圧 | 24 VDC |
電力定格 | 60W |
ステータスインジケータ | 緑/オレンジ7セグメントLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G12024 | 金属 | 122 mm | 125 mm | -40度から158度F | 120W | 40 mm | ¥30,438 | ||
S8VK-G24024 | 金属 | 150 mm | 125 mm | -40度から158度F | 240W | 60 mm | ¥59,640 | ||
S8VK-G48024 | 金属 | 150 mm | 125 mm | -40度から158度F | 480W | 95 mm | ¥70,252 | ||
S8VS-09024A | 成形プラスチック | 121 mm | 115 mm | -13度から149度F | 90W | 50 mm | ¥55,171 | ||
S8VS-12024A | 成形プラスチック | 121 mm | 115 mm | -13度から149度F | 120W | 50 mm | ¥64,910 | ||
S8VS-18024A | 成形プラスチック | 125 mm | 115 mm | -13度から149度F | 180W | 75 mm | ¥89,893 | ||
S8VS-24024A | 成形プラスチック | 125 mm | 115 mm | -13度から149度F | 240W | 3.94 " | ¥113,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。