入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 90 mm |
高さ | 90 mm |
ホールドアップタイム | 33ミリ秒 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100から240 VACへ |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -40度から158度F |
出力アンペア | 5 |
出力ノイズ | 30mV |
出力電圧 | 5 VDC |
ピークアンペア | 6 |
電力定格 | 30W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 32 mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504409540 |
プロダクト | モデル | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S8VK-G01505 | 15W | 22 mm | ¥14,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。