入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュしてリレーをテストする |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 0.9 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 5 |
お問合せフォーム | 4PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 5A @ 250VAC / 30VDC |
取り付け | ソケットまたははんだ端子 |
ピン | 14 |
プッシュしてテスト | ロック可能な |
ソケット | 製造元いいえ。PYF14AE |
ソケットコード | G |
ステータスインジケータ | LED製品 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MY2IN-DC12(S) | 10 | DPDT | 8 | 製造元番号PYF08A-E | ¥2,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。