入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 0.9〜1.1 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 3 |
お問合せフォーム | 4PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 3A @ 110VAC / 24VDC |
Hz | 50/60 |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 14 |
プッシュしてテスト | いいえ |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン2 |
ソケット | 製造元いいえ。PYF14AE |
ソケットコード | G |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | コイルVA定格 | コイルボルト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MY4H-US-DC12 | 0.9 | 12 VDC | ¥18,272 | ||
MY4H-US-DC24 | 0.9 | 24 VDC | ¥20,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。