入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルコイルラッチングリレー |
基底型 | オクタル |
コイルVA定格 | 1.5 |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 5 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバー |
連絡先の評価 | 10A @ 250VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
取り付け | オクタルプラグインソケット |
ピン | 11 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元番号PF113A-E |
ソケットコード | B |
ステータスインジケータ | メカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536490050 |
原産国 | JP |
A. 強い磁界が存在する環境では、リレーの磁気効果が減磁し、意図しない動作が発生する可能性がありますので避けてください。
A. リレーは、優れた熱伝導性と電気伝導性を実現する銀合金接点を備えています。
A. 2 コイル ラッチング リレーには、セット コイルとリセット コイルがあります。 セットされたコイルは、一度通電されると、コイルに通電した条件に依存しません。 状態が変更されるか、リセット コイルによってリセット (ラッチ解除) されるまで、通電 (ラッチ) 位置にとどまります。 たとえば、電球をオンに購入に進む、ボタンを押してオフにするまで点灯したままになります (リセット/ラッチ解除)。 ライトを点灯し続けるためにライトスイッチを保持する必要はありません。
プロダクト | モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN2CK-AC24 | 9 | 正方形である | 1.68 | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | 銀合金 | 10A @ 240VAC / 28VDC | 60 | ¥11,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。