入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルコイルラッチングリレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.68 |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
Hz | 60 |
取り付け | パネル |
ピン | 9 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元いいえ。PTF11PC |
ソケットコード | C |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK2KPAC24 | 11 | オクタル | 1.5 | 製造元番号PF113A-E | 5 | シルバー | 10A @ 250VAC / 28VDC | 50/60 | ¥16,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。