定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンMK2KPAC120デュアルコイルラッチングリレー11ピンDpdt120v | AC3TUL 2W923

OMRON MK2KPAC120 デュアル コイル ラッチング リレー 11 ピン DPDT 120V

在庫あり
アイテム:AC3TUL モデル:MK2KPAC120相互参照:2W923

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,109 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデュアルコイルラッチングリレー
基底型オクタル
コイルVA定格1.5
コイルボルト120 VAC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)5
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料シルバー
連絡先の評価10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
取り付けオクタルプラグインソケット
ピン11
プッシュしてテストマニュアル
ソケット製造元番号PF113A-E
ソケットコードB
ステータスインジケータメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)18.54
船幅(cm)7.11
HSコード8536490050
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルソケット基底型コイルVA定格コンタクトアンプ定格(抵抗性)コンタクト材料連絡先の評価取り付けピン価格
オムロンMY2K-US-AC120デュアルコイルラッチングリレー10ピンDpdt120v | AB4HWQ 1YCU5 MY2K-US-AC120製造元いいえ。PYF14AE正方形である0.6〜0.93シルバーニッケル3A @ 220VAC / 24VDCスクエアプラグインソケット10¥14,424

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON MK2KPAC120 デュアル コイル ラッチング リレー 11 ピン DPDT 120V
¥16,109 /単価