入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルVA定格 | 1.68 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
馬力 @ 120V | 1/3 |
馬力 @ 240V | 1/2 |
Hz | 60 |
取り付け | サイドフランジ |
ピン | 8 |
ソケット | なし |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | Hz | コイルVA定格 | コイルボルト | ピン | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN1CF-AC24 | リレー | 50/60 | 1.7 | 24 VAC | 5 | - | 10 | SPDT | ¥6,651 | |
MJN1CF-AC120 | リレー | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 5 | フランジ | 10 | SPDT | ¥7,713 | |
MJN1CF-AC240 | リレー | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 5 | - | 10 | SPDT | ¥7,641 | |
MJN1Z-E-RP-DC12 | 密閉型パワーリレー | 50/60 | 1.2 | 12 VDC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC、30A @ 28VDC | SPDT | ¥6,793 | |
MJN1Z-E-RP-DC24 | 密閉型パワーリレー | 50/60 | 1.2 | 24 VDC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC、30A @ 28VDC | SPDT | ¥6,678 | |
MJN1Z-E-RP-AC24 | 密閉型パワーリレー | 50/60 | 1.7 | 24 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC、30A @ 28VDC | SPDT | ¥8,068 | |
MJN1Z-E-RP-AC120 | 密閉型パワーリレー | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC、30A @ 28VDC | SPDT | ¥8,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。