入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトキット |
クロージャタイプ | 閉店 |
色 | レッド |
深さ | 3" |
高さ | 7" |
付属の南京錠本体素材 | アルミ |
言語設定 | 英語 |
ロックアウトアプリケーション | バルブロックアウト |
材料 | リサイクルPET生地 |
最大南京錠の数 | 2 |
コンポーネントの数 | 12 |
含まれている南京錠の数 | 2 |
ポケットの数 | 1 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。