INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms Coveralls With Attached Hood, Elastic Wrist And Ankle, Blue
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | 高さ | サイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2225B-M | 36 - 39 " | 9.1 " | M | 12.2 " | 見積依頼
|
A | 2225B-L | 39 - 42 " | 9.4 " | L | 12.2 " | 見積依頼
|
A | 2225B-XL | 42 - 45 " | 9.8 " | XL | 12.2 " | 見積依頼
|
A | 2225B-2XL | 45 - 48 " | 10.2 " | 2XL | 12.2 " | 見積依頼
|
A | 2225B-3XL | 48 - 51 " | 10.6 " | 3XL | 12.2 " | 見積依頼
|
A | 2225B-4XL | 51 - 54 " | 11 " | 4XL | 12.6 " | 見積依頼
|
A | 2225B-5XL | 54 - 56 " | - | 5XL | - | 見積依頼
|
SMS カバーオール、フード付き、伸縮性のある手首と足首、ブルー
International Enviroguard 2225B シリーズのカバーオールは、潜在的な危険から身を守るために着用される防護服です。 これらの装備は、建設、製造、医療、農業などの幅広い用途に応用されています。 これらのカバーオールは、通常の衣類の汚染を防ぎ、清潔さと安全基準を維持するのに役立ちます。 作業者の安全を確保し、職場全体の安全と衛生に貢献します。
特徴
- International Enviroguard 2225B Series coveralls are made of a durable, three-layer fabric that protects against light liquid splashes and sprays.
- The outermost layer of spunbond polypropylene is useful for imparting strength to these coveralls.
- The meltblown polypropylene middle layer has a microporous film for liquid resistance.
- This film also allows air to freely flow through, resulting in a more breathable garment that aids in the prevention of heat stress.
- These blue, disposable SMS coveralls also have storm flaps over the zipper as an additional layer of protection from liquids and other contaminants.
- They have an attached hood to protect the neck and shoulders.
- Moreover, these coveralls have elastic wrists and ankles to offer a secure closure that keeps contaminants out.
- Their wider gusseted crotch gives the professionals more room to move in all directions without damaging the fabric.
- These International Enviroguard 2225B Series coveralls have elastic backs that stretch as per the user's movement for comfort and better tear resistance.
- In addition, the blue colour makes stains and splashes on fabric less noticeable.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- パイプ検査装置
- 金属クラッドホイップ
- ストレッチラップディスペンサー
- マウントポイントキット
- 汎用ACモーター
- 機械加工用品
- パワーソーとアクセサリー
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- ブリアブルガス
- JAMCO 収納キャビネット、標準扉
- DAYTON 電気スペースヒーター
- MOVINCOOL 排気フランジ
- MAUDLIN PRODUCTS スロットシムB-3x3インチ
- APPLETON ELECTRIC パイロットライト48V
- BUSSMANN JJNシリーズクラスTヒューズ
- EDWARDS SIGNALING 125クラスLEDステディオンビーコン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Maxシェルフビンユニット
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroshieldシリーズワイヤーウェイ拡張継手
- CAMLOCK FITTINGS オスアダプター、NPTオスネジ