入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.95 |
コイルボルト | 12 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | 4PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 120VAC / 24VDC |
Hz | 60 |
取り付け | パネル |
ピン | 14 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元いいえ。PTF14A |
ソケットコード | F |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 取り付け | 基底型 | コイルVA定格 | ピン | プッシュしてテスト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS2PIAC12 | オクタルプラグインソケット | オクタル | 2.3 | 8 | ロック可能な | 製造元番号PF083A-E | 10 | DPDT | ¥3,784 | ||
LY2-AC12 | パネル | 正方形である | 1.1 | 8 | マニュアル | 製造元番号PTF08A-E | 10 | DPDT | ¥2,977 | ||
My4-AC12S | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 1.1 | 14 | マニュアル | 製造元いいえ。PYF14AE | 5 | 4PDT | ¥2,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。