入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルVA定格 | 1.6〜2 |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 110VAC / 24VDC |
馬力 @ 120V | 1/10 |
馬力 @ 240V | 1/2 |
Hz | 50/60 |
取り付け | 上部フランジ |
ピン | 11 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | ID |
モデル | ピン | コイルVA定格 | コイルボルト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | 馬力 @ 120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY1F-DC12 | 8 | 0.9 | 12 VDC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ¥2,252 | |
LY1F-DC24 | 8 | 0.9 | 24 VDC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ¥2,188 | |
LY1F-AC24 | 8 | 1〜1.2 | 24 VAC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ¥2,188 | |
LY1F-AC110 / 120 | 8 | 0.9〜1.1 | 120 VAC | フランジ | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ¥2,188 | |
LY1F-AC220 / 240 | 8 | 0.9〜1.1 | 240 VAC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ¥2,322 | |
LY2F-DC24 | 8 | 0.9 | 24 VDC | - | 10 | DPDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/3 | ¥2,613 | |
LY2F-AC220 / 240 | 8 | 0.9〜1.1 | 240 VAC | - | 10 | DPDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/3 | ¥2,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。