入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.1 |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 120VAC / 24VDC |
Hz | 60 |
取り付け | パネル |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号PTF08A-E |
ソケットコード | D |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536410050 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 取り付け | 基底型 | コイルVA定格 | ピン | プッシュしてテスト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-AC24(S) | プリント回路基板 | 正方形である | 0.9 | 5 | マニュアル | 製造元番号P2RF-05-E | 10 | SPDT | ¥3,091 | ||
MJN1C-N-AC24 | パネル | 正方形である | 1.7 | 5 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | SPDT | ¥8,085 | ||
LY1N-AC24 | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 1〜1.2 | 8 | マニュアル | 製造元番号PTF08A-E | 15 | SPDT | ¥2,654 | ||
G2R-2-SN-AC24(S) | プリント回路基板 | 正方形である | 0.9 | 8 | マニュアル | 製造元番号P2RF-08-E | 5 | DPDT | ¥3,193 | ||
MJN2C-N-AC24 | パネル | 正方形である | 1.7 | 8 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | DPDT | ¥6,732 | ||
MY2N-AC24(S) | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 1〜1.2 | 8 | マニュアル | 製造元番号PYF08A-E | 10 | DPDT | ¥2,193 | ||
LY3N-AC24 | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 1.6〜2 | 11 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11A | 10 | 3PDT | ¥4,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。