入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 0.9 |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 15 |
お問合せフォーム | SPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 15A @ 110VAC / 24VDC |
取り付け | パネル |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元番号PTF08A-E |
ソケットコード | D |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | プッシュしてテスト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-DC24(S) | 5 | 正方形である | 0.53 | マニュアル | 製造元番号P2RF-05-E | 10 | SPDT | 銀合金 | ¥3,053 | ||
MJN1C-N-DC24 | 5 | 正方形である | 1.2 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | SPDT | 銀合金 | ¥6,797 | ||
LY1N-DC24 | 8 | 正方形である | 0.9 | マニュアル | 製造元番号PTF08A-E | 15 | SPDT | 銀合金 | ¥2,726 | ||
G2R-2-SN-DC24(S) | 8 | 正方形である | 0.53 | マニュアル | 製造元番号P2RF-08-E | 5 | DPDT | 銀合金 | ¥2,968 | ||
LY2N-DC24 | 8 | 正方形である | 0.9 | マニュアル | 製造元番号PTF08A-E | 10 | DPDT | 銀合金 | ¥3,283 | ||
MJN2C-N-DC24 | 8 | 正方形である | 1.2 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | DPDT | 銀合金 | ¥6,712 | ||
MY2N-DC24(S) | 8 | 正方形である | 0.9 | マニュアル | 製造元番号PYF08A-E | 10 | DPDT | シルバーニッケル | ¥2,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。