入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルカウンター/タコメーター |
XNUMX秒あたりのカウント | 最大30Hzまたは5KHz |
深さ | 2.33 " |
ディスプレイ | ネガティブ透過型液晶ディスプレイ |
パネルカットアウトに適合 | 68 X 68mm |
入力信号 | 無電圧/有電圧切替可能 |
入力電圧 | 24VAC、50 / 60Hzまたは12-24VDC |
長さ | 1.89 " |
取り付け | パネル |
桁数 | 6 |
出力定格 | 12VDC |
電力定格 | 9.4VA |
プリスケーリング範囲 | 0.001〜9.999 |
プリセット | 6 |
リレー | SPDT |
タイプのリセット | 外部/手動/自動 |
タイプ | プリセットカウンター/タコメーター、1/16 DIN |
幅(Width) | 1.89 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。