入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
フィンガーセーフ | 有り |
入力電圧 | 100Vから240V AC |
取り付け | 表面 |
出力電流 | 40 |
消費電力 | 0.2V~1VA |
スイッチタイプ | フォトカプラ |
電圧範囲 | 200Vから480V AC |
船の重量(kg) | 0.13 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 入力電圧 | 取り付け | 出力電流 | 消費電力 | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3PA-240B-VD-DC5-24 | DC | DINまたはフランジ | - | - | フォトトライアック | - | ¥31,590 | ||
G3NA-205B-UTU DC5-24 | 5Vから24Vへ | 表面 | 5 | 0.2Wへ0.5W | フォトトライアック | 24Vから240V AC | ¥7,677 | ||
G3NA-210B-UTU AC100-240 | 100Vから240V AC | 表面 | 10 | 0.2V~1VA | フォトカプラ | 24Vから240V AC | ¥14,658 | ||
G3NA-210B-UTU DC5-24 | 5Vから24Vへ | 表面 | 10 | 0.2V~1VA | フォトトライアック | 24Vから240V AC | ¥8,570 | ||
G3NA-225B-UTU AC100-240 | 100Vから240V AC | 表面 | 25 | 0.2V~1VA | フォトカプラ | 24Vから240V AC | ¥15,055 | ||
G3NA-225B-UTU DC5-24 | 5Vから24Vへ | 表面 | 25 | 0.2V~1VA | フォトトライアック | 24Vから240V AC | ¥12,223 | ||
G3NA-240B-UTU DC5-24 | 5Vから24Vへ | 表面 | 40 | 0.2V~1VA | フォトトライアック | 24Vから240V AC | ¥22,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。