入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー、パックスタイル |
アンプ | 40 |
ケースカラー | (フィニアン・タン) |
フィンガーセーフ | 有り |
入力電圧 | 200-240 VAC |
最大入力ボルト | 240 |
最大出力アンペア | 40A |
最大出力ボルト | 240 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 40 |
最小入力ボルト | 200 |
最小出力ボルト | 24 |
取り付け | 表面 |
相 | 3 |
スイッチタイプ | フォトカプラ |
でオンになります | ゼロクロス |
電圧出力 | 24-240 VAC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
モデル | 電圧出力 | アンプ | ケースカラー | 入力電圧 | アイテム価格 | 最大出力アンペア | 相 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3NA-610B-DC5-24 | AC | - | ベージュ | DC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 3 | フォトカプラ | ¥26,675 | |
G3NA-610B-AC100-240 | AC | - | ベージュ | AC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 3 | フォトカプラ | ¥25,916 | |
G3NA-625B-DC5-24 | AC | - | ベージュ | DC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 25A | 3 | フォトカプラ | ¥28,379 | |
G3NA-625B-AC100-240 | AC | - | ベージュ | AC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 25A | 3 | フォトカプラ | ¥26,120 | |
G3NA-650B-AC100-240 | 400-600 VAC | 50 | ベージュ | 100-240 VAC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 50A | 1 | フォトカプラ | ¥31,464 | |
G3NA-210B-AC200-240 | 24-240 VAC | 10 | (フィニアン・タン) | 200-240 VAC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 3 | フォトカプラ | ¥9,921 | |
G3NA475BUTU2AC100240 | - | - | ベージュ | 100から264 VACへ | ソリッドステートリレー | 75 | - | フォトトライアック | ¥34,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。